Przewód PU do sprężonego powietrza
PRZEWÓD PNEUMATYCZNY PUR 8X12MMX 10M
Nr art. 0699942811
EAN 4048539289455
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wyższy komfort pracy i szerszy zakres zastosowań
Przewody sprężonego powietrza wykonane z poliuretanu (PU) są znacznie lżejsze, bardziej elastyczne i odporne na złamanie niż przewody z PCW.
Brak spadku ciśnienia, maksymalne wykorzystanie mocy odbiorników
Gładkie powierzchnie wewnętrzne przewodów zapobiegają oporowi powietrza i zapewniają wysoki przepływ powietrza.
Wysoka odporność na promieniowanie UV oraz wyjątkowa odporność na olej, rozpuszczalniki i inne roztwory niewodne
Wytrzymałe wkładki z tkaniny i wysokiej jakości powłoka poliuretanowa na bazie estrów
- Nie używać do pracy z farbami.
- Nie używać w miejscach o dużej wilgotności ani do pracy z wodą.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica wewnętrzna węża | 8,0 mm |
Średnica zewnętrzna węża (A) | 12,0 mm |
Długość (L) | 10 m |
Konstrukcja | Bez złączek |
Promień gięcia | 35,2 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 60 °C |
Ciśnienie rozrywające | 64 bar |
Maks. ciśnienie robocze | 16 bar |
Kolor | Czerwony |
Materiał | Poliuretan |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!