Przewód malarski

Przewód pneum. malarski całkowicie zmontowany
PRZEW.PNEUM.LAKIER.KOMP.9/16MML=10M

Nr art. 069999610

EAN 4049557288123

Ceny dostępne po zalogowaniu
Przewód malarski

Nr art. 069999610
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
Antystatyczny, nie zawierający silikonu przewód pneumatyczny do prac malarskich. Całkowicie zmontowany
  • Rezystancja elektryczna, R <= 106 Ω/m

  • Wysoka odporność na temperatury od -40°C do +95°C oraz dobra odporność na działanie wilgoci i ozonu

  • Kauczuk polietylenowo-propylenowy (EPDM) pozostaje niezwykle elastyczny w każdych warunkach pogodowych

  • Maksymalne ciśnienie robocze 20 bar zapewnia wysoki współczynnik bezpieczeństwa
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica wewnętrzna węża

9,5 mm

Średnica zewnętrzna węża (A)

17 mm

Długość (L)

10 m

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 95 °C

Maks. ciśnienie robocze

20 bar

Kolor

Czerwony

Materiał

EPDM (kauczuk - monomer etylenowo-propylenowo-dienowy)