Przewód pneumatyczny PU Premium, odporny na działanie iskier
Przewód pneumatyczny PU premium
PRZEWÓD ANTYISKR.-8X12MM-25M-PREMIUM-AS
Nr art. 0699962812
EAN 4046777308303
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Powierzchnia odporna na działanie iskier
Optymalna ochrona przed iskrami i powstawaniem iskier podczas cięcia.
Wyższy komfort pracy i szerszy zakres zastosowań
Znacznie lżejsze, bardziej elastyczne i odporne na złamanie niż przewody z PCW
Brak spadku ciśnienia, maksymalne wykorzystanie mocy odbiorników
Gładkie powierzchnie wewnętrzne przewodów zapobiegają oporowi powietrza i zapewniają wysoki przepływ powietrza.
Wysoka odporność na promieniowanie UV oraz wyjątkowa odporność na olej, rozpuszczalniki i inne roztwory niewodne
Wkładki z mocnego materiału i wysokiej jakości powłoka poliuretanowa na bazie estrów
- Nie używać do pracy z farbami.
- Nie używać w miejscach o dużej wilgotności ani do pracy z wodą.
Materiały dodatkowe(X)
Doskonałe do prac w miejscach, w których występuje dużo iskier np. podczas cięcia przy użyciu pneumatycznej szlifierki kątowej
Średnica wewnętrzna węża | 8 mm |
Średnica zewnętrzna węża (A) | 12 mm |
Długość (L) | 25 m |
Konstrukcja | Bez złączek |
Promień gięcia | 35,2 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -30 do 60 °C |
Ciśnienie rozrywające | 64 bar |
Maks. ciśnienie robocze | 16 bar |
Kolor | Czarny |
Materiał | Powlekany poliuretanem |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!