Przewód pneumatyczny PU, zestaw

Zestaw węża pneum. PU z ser. 2000

Nr art. 0699943811
EAN 4049557345802
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Prosty, ze złączkami

Większy komfort pracy i szerszy zakres zastosowań


Przewody sprężonego powietrza wykonane z poliuretanu (PU) są znacznie lżejsze, bardziej elastyczne i odporne na złamanie niż przewody z PCW.



Brak spadku ciśnienia, maksymalne wykorzystanie mocy odbiorników.


Gładkie powierzchnie wewnętrzne przewodów zapobiegają oporowi powietrza i zapewniają wysoki przepływ powietrza.



Oszczędność kosztów i 10 razy większa żywotność niż w przypadku przewodów PVC


Duża odporność na tarcie, wytrzymała tkanina i doskonała odporność na olej, benzynę, brud i promieniowanie UV. Zakres temperatur od -20°C do +60°C.



Do czterech razy wyższy współczynnik bezpieczeństwa dla użytkownika


Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.

Uwaga

Nie używać do pracy z farbami. Nie używać w miejscach o dużej wilgotności ani do pracy z wodą.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Maks. ciśnienie robocze

16 bar

Średnica wewnętrzna węża

8 mm

Średnica zewnętrzna węża

12 mm

Długość

10 m

Zawiera Przewód pneumatyczny PU, zestaw:
1 x
Szybkozłączka do instalacji ze złączem komfortowym Seria 2000

SZYBKOZŁĄCZKA DL-7.2-SL-PU 8X12MM

Opis:
Przeznaczone do węża o średnicy wewnętrznej: 8.0 mm
Do przewodów PU firmy Würth
Ilość: 1 x
1 x
Złącze komfortowe ze złączką wtykaną Seria 2000

WTYK SZYBKOZŁĄCZKI SERIA2000-Ø8X12MM

Opis:
Przeznaczone do węża o średnicy wewnętrznej: 8.0 mm
Do przewodów PU firmy Würth
Ilość: 1 x