Przewód pneumatyczny z PCW

Przewód pneumatyczny PCW
PRZEWÓD-PN-WEWN.13,0MM-L10M-1/4ET-KOMPL.

Nr art. 0699921314
EAN 4046777726589

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Elastyczny, wzmocniony tkaniną przewód z PVC do najbardziej wymagających zastosowań związanych ze sprężonym powietrzem

Wysoki komfort pracy i szeroki zakres zastosowań


Niewielka masa



Mniejsze ryzyko obrażeń


Zestawy z zaciśniętymi tulejami. Brak wystających części, jak w przypadku konwencjonalnych obejm zaciskowych do przewodów.



Idealne rozwiązanie do użytku wewnątrz i na zewnątrz


Duża odporność na działanie promieniowania UV, oleju i benzyny



Długa żywotność


Powierzchnia odporna na wstrząsy i nadepnięcia

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Zasilanie sprężonym powietrzem narzędzi, systemów sterowania maszynami, idealny do użytku w warsztacie i na placu budowy

Średnica wewnętrzna węża

13 mm

Średnica zewnętrzna węża (A)

19 mm

Długość (L)

10 m

Konstrukcja

Z gwintem zewnętrznym 1/4 cala

Promień gięcia

40 mm

Min./maks. temperatura pracy

-15 do 65 °C

Ciśnienie rozrywające

64 bar

Maks. ciśnienie robocze

16 bar

Kolor

Niebieski

Materiał

Polichlorek winylu – PCW