Przewód przedłużający CEE
Przewód przedłużający H07RN-F CEE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Dzięki specjalnej, odpornej na zarysowania i benzynę etykiecie na złączu (długość, przekrój, typ itp.) ułatwiającej identyfikację nawet po częstym użytkowaniu
- Kolor kabla: czarny
- Wyprodukowano w Niemczech
Przewody przedłużające CEE z kablami H07BQ-F w różnych kolorach, z etykietą kabli, z falownikiem fazy można znaleźć w KONFIGURATORZE BĘBNÓW KABLOWYCH!
Materiały dodatkowe(X)
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Typ kabla | H07RN-F5G 2,5 mm² |
Długość kabla | 25 m |
Z przełącznikiem zmiany fazy | Nie |
Prąd znamionowy | 16 A |
Maks. natężenie prądu | 16 A |
Napięcie | 400 V/AC |
Stopień ochrony IP | IP 44 |
Min./maks. temperatura pracy | -25 do 40 °C |
Łącznik wtykowy | 1 wtyczka CEE 3P+N+E, 16A |
Typ gniazda | 1 złącze CEE 3P+N+E, 16A |