Przewód przyłączeniowy do listew oświetleniowych LED FLB-12
Przewód połączeniowy do FLB-12
ŁĄCZNIK-TAŚMY-LED-12V-Z-PRZYŁ-L1800MM
Nr art. 0976521306
EAN 4099618770821
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do prostego podłączania do listwy oświetleniowej LED
- Do listew oświetleniowych FLB-12 o szerokości 8 mm
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Czarny, Szary |
Długość | 1800 mm |
Szerokość | 8 mm |
Wysokość | 8 mm |
Napięcie | 12 V/DC |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Klasa ochrony | Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie |