Przewód rozruchowy 25 mm²
PRZEWODY ROZRUCHOWE DIN GS/3,5 M
Nr art. 0772025350
EAN 4046778067506
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Z dwoma zabezpieczeniami rozruchu
- Zabezpieczenie przed przepięciami
- Brak zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją
Do silników benzynowych
Do maks. pojemności 5500 cm³
Do silników Diesla
Do maks. pojemności 3000 cm³
Masa: 2,7 kg
Całkowicie izolowane zaciski plastikowe do obciążeń maks. 350 A
Zgodność z normą DIN
W mocnej torbie tekstylnej
Należy przestrzegać załączonej instrukcji obsługi.
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Czerwony, Czarny |
Przekrój poprzeczny kabla | 25 mm² |
Długość kabla | 3,5 m |
Maks. natężenie prądu | 350 A |