Przewód rozruchowy 35 mm²
PRZEWODY ROZRUCHOWE DIN72553 -35MM2/4,5M
Nr art. 0772035521
EAN 4046778070025
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Z dwoma zabezpieczeniami rozruchu w mocnej obudowie z tworzywa sztucznego
- Zabezpieczenie przed przepięciami
- Bez zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją
Do silników benzynowych
Do maks. pojemności 7000 cm³
Do silników Diesla
Do maks. pojemności 4000 cm³
Masa: 4,7 kg
Całkowicie izolowane zaciski blaszane mogą być obciążone prądem do 600 A
Zgodność z normami DIN
W trwałej torbie materiałowej odpornej na rozdarcia
Należy przestrzegać załączonej instrukcji obsługi
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Czerwony, Czarny |
Przekrój poprzeczny kabla | 35 mm² |
Długość kabla | 4,5 m |
Maks. natężenie prądu | 600 A |