Linia do pojazdów FLRY
PRZEWÓD ELEKTR.(ZIELONO-ŻÓŁTY)-0,5 MM2
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Najwyższa jakość dzięki zawartości miedzi na poziomie 99,9%
- Napięcie znamionowe: U~ = 50 V, U- = 60 V
- Osłona zewnętrzna z PVC
- Nie zawiera silikonu, kadmu ani ołowiu
Zgodność z normą DIN/ISO 6722
Materiały dodatkowe(X)
Przekrój drutu | 0.5 mm² |
Kolor | Zielony |
Średnica zewnętrzna | 1,50 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 85 °C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!