Przewody pomiarowe, proste

Przewód pomiarowy prosty

Nr art. 0715531006

EAN 4052703561452

Ceny dostępne po zalogowaniu
Przewody pomiarowe, proste

Nr art. 0715531006
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
Podwójnie izolowane, silikonowe przewody pomiarowe o długości 1,2 m, każdy z wtyczką zabezpieczającą 1 x 4 mm, prostą

Napięcie znamionowe 1000 V CAT III 20 A

Uwaga

Przewody silikonowe = odporne na wysoką temperaturę, stale do 150°C – krótkotrwale do 250°C, dlatego lepiej nadają się do stosowania w komorze silnika niż przewody z PVC (odporne na temperaturę do 70°C). Bardzo elastyczne i odporne na odkształcanie w niskich temperaturach dzięki zastosowaniu miedzianego druta wielożyłowego.