Przyłbica spawalnicza Veldo
Przyłbica spawalnicza Veldo
PRZYŁBICA SPAWALNICZA VELDO
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przezroczystość po uaktywnieniu | Stopień ochrony 9-13 |
Szerokość kasety x wysokość kasety x grubość kasety | 110 x 90 x 9 mm |
Szerokość pola widzenia x wysokość pola widzenia | 98 x 43 mm |
Zasilanie energetyczne | Ogniwa słoneczne, bez wymiany akumulatora |
Min./maks. temperatura pracy | 55 do -5 °C |
Stopień ochrony IP | IP 01 |
Normy | EN 175, EN 379 |
Materiał | Poliamid - PI |
Min./maks. czas przełączania ciemny-do-jasnego | 0,25-0,8 s |
Kolor | Czarny |
Min. czas przełączania ciemny do jasnego | 0.25 s |
Masa produktu (jednej sztuki) | 460.000 g |
Czas przełączania jasny do ciemnego | 0.2 ms |