Pudełko na bity rozmiar 1, puste
Pudełko na bity, puste, rozmiar 1
PUDEŁKO NA BITY
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Po otwarciu wieka bity są łatwo dostępne do użycia.
- Trwale zintegrowana listwa na bity podnosi się automatycznie po otwarciu pudełka.
Pewne mocowanie i łatwe wyjmowanie bitów
- Bity są bezpiecznie osadzone w listwie i nie wypadają
- Dzięki ruchomej listwie bity są łatwe do wyjęcia
Zawsze pod ręką
- Pudełko na bity może być przymocowane do paska za pomocą praktycznego klipsa i w razie potrzeby zostać zdjęte
System ORSY®
- Kompaktowe wymiary zgodne z systemem Würth do idealnego przechowywania z innymi produktami ORSY® w walizce systemu Würth lub w szufladach wózka warsztatowego
Listwa na bity jest zintegrowana z pudełkiem, i nie może być wymieniona ani zdemontowana
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do | 1/4 cala |
Długość | 86 mm |
Szerokość | 60 mm |
Wysokość | 27 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!