Płytki podłogowe Eco
Płytka podłogowa Eco
Nr art. 0957590220
EAN 4058794227147
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Modułowy system płytek do lekkich i średnich zastosowań, odpowiedni do tymczasowego użytku z wózkami widłowymi
- Występy na krawędziach płytek ułatwiają ich łączenie
- Moduły są wykonane z tworzywa PVC o teksturowanej powierzchni
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Konstrukcja | Płytka |
Długość x szerokość x grubość | 500 x 500 x 5 mm |
Kolor | Czarny |
Materiał | Polichlorek winylu – PCW |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2490,000 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!