Rama wysuwana OrgaAer

Rama na dokumenty OrgaAer 328 × 333 × 241
RAMA-DO-MEBLI-BIUROWYCH-CZARNA

Nr art. 0684602872
EAN 4049557948324

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Uwaga

Nominalna długość 740 mm — dwie ramy wysuwane; nominalna długość 540 mm — z adapterem



Czas dostawy: Do potwierdzenia w Centrum Obsługi Klienta

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do szuflad

Kolor

Czarny głęboki, podobny do RAL 9005

Materiał

Tworzywo sztuczne

Powłoka

Bez osłony

Szerokość (B)

328 mm

Wysokość (H)

241 mm

Głębokość (T)

333 mm

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Adapter OrgaAer

ADAPTER-ORGAAER-PLA-CZARNY

Do ramy wysuwanej