Ratsche
Ratsche für 10 mm-Bits
KNAR-UMSCH-10MM-BITS
ZEBRA
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kopf: 72 Zähne,
- Drehwinkel 5°
- Runder, kompakter Kopf
- Grundkörper: verchromt
- Griffiger 2-Komponenten-Griff
Datenblätter(X)
Ratschendurchmesser (D2) | 20 mm |
Länge (L1) | 175 mm |
Ratschenkopfhöhe (B1) | 19 mm |
Griffdurchmesser (D1) | 26 mm |