Ręcznik składany w V
Ręcznik składany w V
RECZNIK PAPIEROWY BIALY 160
Nr art. 0899891007
EAN 4062856097074
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Uniwersalność
Może być również stosowany jako zwykła ściereczka do czyszczenia jako alternatywa rolki kuchennej.
Składanie w V jest szczególnie higieniczne, ponieważ następny ręcznik jest nie dotykany
Ręczniki są złożone na pół jeden na drugim, następny ręcznik papierowy jest zawsze gotowy do wyciągnięcia z dozownika arkusz po arkuszu.
Nadaje się do dozowników ręczników papierowych 0899800019
Łatwe uzupełnianie dozownika obydwoma rodzajami papieru
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Biały |
Materiał | Celuloza |
Ilość warstw | 2 szt |
Szerokość | 25 cm |
Długość | 23 cm |
Ciężar powłoki na m² | 18 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!