Regulator filtra stacji uzdatniania sprężonego powietrza o rozmiarze 2
Regulator filtra stacji uzdatniania sprężonego powietrza o rozmiarze 2
FILTR-ODWADNIACZ-MOD-BS2-16BAR-1/2IN
Nr art. 0699004121
EAN 4065746006200
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wkład filtrujący 5 µm zapewnia bardzo czyste sprężone powietrze
- Regulator z manometrem zapewnia precyzyjną regulację ciśnienia roboczego
- Regulator ciśnienia z blokadą zapewnia stałe ciśnienie robocze
- System modułowy umożliwia niestandardowy montaż stacji uzdatniania
- Kompaktowa konstrukcja blokowa przekłada się na niewielkie zapotrzebowanie na miejsce
Materiały dodatkowe(X)
Wielkość konstrukcyjna | 2 (1/2 cala) |
Min./maks. ciśnienie robocze | 1,5-16 bar |
Przepływ | 5200 l/min |
Gwint przyłączeniowy | G 1/2 cala |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!