Regulator stacji uzdatniania sprężonego powietrza rozmiaru 1

Regulator stacji uzdatniania sprężonego powietrza rozmiaru 1
REGULATOR-FILT-PN-MOD-BS1-10BAR-1/4IN

Nr art. 0699004143
EAN 4065746005395

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Regulator z manometrem przeznaczony do sprawdzania i regulacji sprężonego powietrza
  • Regulator może być używany do precyzyjnej regulacji sprężonego powietrza

  • Pokrętło blokujące ustala ciśnienie robocze

  • System modułowy umożliwia niestandardowy montaż stacji uzdatniania

  • Kompaktowa konstrukcja bloku zapewnia niskie wymagania przestrzenne
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wielkość konstrukcyjna

1 (1/4 cala)

Min./maks. ciśnienie robocze

1,5-10 bar

Przepływ

2000 l/min

Gwint przyłączeniowy

G 1/4 cala

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wtyk szybkozłączki Seria 2000 MT

WTYK SZYBK.-SERII 2000-GW.ZEW.R1/4

Seria 2000 z gwintem zewnętrznym
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
CA preparation unit assembly 1-ball valve

ZAWÓR-CA-MOD-BS1-10BAR-1/4IN

Ball valve for simple, controlled switching on and off of the compressed air supply including the possibility of closing in the switched off state
x 1 szt.
Stacja uzdatniania sprężonego powietrza o rozmiarze 1, zamykana na klucz

NAOLEJACZ-CA-MOD-BS1-10BAR-1/4IN

Dozownik oleju przeznaczony do zasilania urządzeń pneumatycznych smarowanym powietrzem. Wydłuża żywotność narzędzi
x 1 szt.
Uchwyt ścienny do stacji uzdatniania sprężonego powietrza, rozmiar 1

UCHWYT ŚCIENNY MODUŁ-ROZM.-1

x 1 szt.
Łącznik do stacji uzdatniania sprężonego powietrza rozmiaru 1

ZESTAW UCHWYTU DO MOD1