Regulator stacji uzdatniania sprężonego powietrza rozmiaru 2
Regulator stacji uzdatniania sprężonego powietrza rozmiaru 2
REGULATOR Z CIŚNIEN.-MOD-BS2-16BAR-1/2IN
Nr art. 0699004123
EAN 4065746005388
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Regulator może być używany do precyzyjnej regulacji sprężonego powietrza
- Pokrętło blokujące ustala ciśnienie robocze
- System modułowy umożliwia niestandardowy montaż stacji uzdatniania
- Kompaktowa konstrukcja bloku zapewnia niskie wymagania przestrzenne
Materiały dodatkowe(X)
Wielkość konstrukcyjna | 2 (1/2 cala) |
Min./maks. ciśnienie robocze | 1,5-16 bar |
Przepływ | 5200 l/min |
Gwint przyłączeniowy | G 1/2 cala |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!