Reifenwechsel Set, 5-teilig
Reifenwechsel Set 5-tlg
WZG-SET-KFZ-RFNWECHSEL-5TLG
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Drehmomentschlüssel
- Drehmoment Messbereich 40-200 Nm / 30-150 lbf.ft
- Genauigkeit von ± 3% auf den eingestellten Wert
- Entspricht die DIN EN ISO 6789-1:2017 Norm
- Durchsteckvierkant-Antrieb
- 2-Komponentnen Griff
Druckluft-Schlagschrauber DSS
- Zuverlässiger, kompakter Schlagschrauber im robusten, glasfaserverstärkten Kunststoffgehäuse
- Bis zu 1.350 Nm max. Lösedrehmoment bei einem Gewicht von 2,0 kg
- Hochwertiges Doppelschlagwerk und Zylinder mit ausbalanciertem 7-Lamellen-Motor
- 4-stufige Leistungseinstellung mit komfortabler Ein-Hand-Umsteuerung
- Ergonomischer rutschfester Softgrip-Griff mit feinfühligem Drücker und integriertem Schalldämpfer
Kraftsteckschlüsseleinsatz Set 3-teilig
- Kunststoffummantelt zum Schutz der Alufelgen
- Gängigste Schlüsselweiten 17, 19 und 21mm
- Farbleitsystem erleichtert das Erkennen der gewünschten Grösse, vermindert somit Arbeitszeitverluste
- Lieferung in einer stabilen Kunststoffbox
Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind. Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung durch unseren masterSERVICE.
Hinweise für Druckluft-Schlagschrauber Art. 57143100: Empfohlene maximale Schraubengröße: M16. Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden. Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers (z.B. beim Reifen-Service) sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden. Stecknippel ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 5 STK |
DRHMOMSHSL-DUSTE-1/2ZO-(40-200NM)
SHLGSHRBR-DL-(DSS 1/2 ZO BASIC)
MASTERWenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück