Rozpylacz ciśnieniowy

Rozpylacz ciśnieniowy
SPRYSKIWACZ-3BAR-5LTR

Nr art. 089134105

EAN 4045989854684

Ceny dostępne po zalogowaniu
Rozpylacz ciśnieniowy

Nr art. 089134105
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
Uniwersalny opryskiwacz ciśnieniowy do czyszczenia samochodów i budynków

Równomierne rozpylanie, nawet bez ciągłego pompowania


Duża podkładka dociskowa



Łatwe napełnianie


Duży lejek do napełniania



Bezproblemowa, mobilna praca


Pasek do przenoszenia



Duża obudowa


  • Zabezpieczona złączka przewodu

  • Bezpieczny uchwyt rury opryskiwacza

  • Stabilne osadzenie


Precyzyjne stosowanie środka


Specjalna dysza płaska



Uszczelnienia FPM odporne na działanie substancji chemicznych



Specjalnie powlekane tłoczysko i sprężyna ze stali nierdzewnej



Odporność na kwas fosforowy do 85%; odporność na kwas fluorowodorowy do 50%

Uwaga

Używać wyłącznie do roztworów wodnych środków czyszczących Würth

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Wymagane jest przeprowadzenie prób wstępnych! Dodatkowe informacje można znaleźć w ulotce zawierającej dane techniczne.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Czyszczenie pojazdów i budynków, dozowanie środków dezynfekujących i popularnych pestycydów.

Objętość cieczy

5 l

Ciśnienie robocze

3 bar

Przepływ

0,69 l/min

Maks. temperatura pracy

40 °C

Materiał

Tworzywo sztuczne

Wysokość x szerokość

490 x 220 mm

Długość węża

2,5 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

2600 g