Rozwiertak maszynowy H7 NC HSCO WN
Rozwiertak maszynowy NC H7 HSCo WN
ROZWIERTAK D6,1 DIN1835A H7 HSCO
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Zgodny z NC, konstrukcja podobna do DIN 212 (kształt D) z równą średnicą trzpienia zapewniająca standaryzowane mocowanie, zwłaszcza w hydraulicznych rozprężnych uchwytach zaciskowych lub w wysoce precyzyjnych uchwytach.
- Konstrukcja ze skręcaną spiralą
- Lewoskrętność zapewnia maksymalną rzeczywistą dokładność ruchu i niezawodność procesu.
- Nie są wymagane specjalne mocowania.
Patrz ogólne tabele przeglądowe dotyczące przypisania rozwiertaków/materiału.
Materiały dodatkowe(X)
Doskonałe rozwiązanie zwłaszcza do obróbki przerywanej takiej jak np. wzdłużne rowki i otwory krzyżowe.
Obrabiane materiały:
Można używać do wszystkich metali żelaznych, metali nieżelaznych i stali
Zapoznać się z podręcznikiem obróbki, gdzie podano prawidłowe podwymiary do wstępnego nawiercania.
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Średnica cięcia (d1) | 6,10 mm |
Średnica wałka (d2) | 6 mm |
Długość (l1) | 101 mm |
Długość krawędzi tnącej (l2) | 28 mm |
Długość chwytu (l3) | 65 mm |
Ilość ostrzy (Z) | 6 szt |
Średnica otworu pod gwint | 5,90 mm |
Normy | DIN Zbliżone do 212 |
Kształt | B |
Materiał narzędzia | HSCO |
Powłoka | Niepokrywana |
Typ szczeliny | Lewoskrętność, 8° |
Kształt trzonu | Cylindryczny DIN 6535-HA |
Tolerancja pasowania | H7 |
Maks. głębokość wiercenia (D) | 8xD |
Typ otworu | Otwór przejściowy |
Zasilanie płynem chłodzącym | Zewnętrzne |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 4 na 4 punkty |
Tolerancja średnicy krawędzi tnącej | h7 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Materiał podgrupy | Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!