Rura prowadząca MAN-TGA

Rura prowadząca MAN-TGA
KLUCZ CZOPOWY-ZESTAW MAN-TGA-RURA PROW.

Nr art. 1952001115

EAN 4250158139732

Ceny dostępne po zalogowaniu
Rura prowadząca MAN-TGA

Nr art. 1952001115
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
Do mocowania klucza z wypustkami do MAN TGA/TGS/TGX

Rurę prowadzącą można stosować wyłącznie w połączeniu z korpusem podstawowym (nr art. 1952001114)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Oś tylna MAN TGA/TGS/TGX np. HY 1130 / HY 1336 / HY 1350

  • OEM nr 80.99603-6106

Min. średnica

60 mm

Maks. średnica

66,5 mm

Długość

140 mm

Pasuje do pojazdu typu

MAN

Masa produktu (jednej sztuki)

900,000 g

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Korpus podstawowy klucza z wypustkami do MAN TGA 3/4″

KLUCZ CZOPOWY-ZESTAW MAN-TGA-KORPUS

Z 6 wewnętrznymi wypustkami do demontażu i montażu tylnych osi TGA/TGS/TGX.