Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

SECHSKANT-BIT (1/4 ZOLL)

Bit Innensechskant 18 mm (1/4)
BIT-IN6KT-1/4IN-L18MM-ABTRIEB3MM

Art.-Nr. 0614178032
EAN 4058794698961

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extrem niedrige Form bei Verwendung mit dem dafür vorgesehenen Ratschenschlüssel - 071411 141
Länge = 18 mm
HinweisInhalt des Sets - 096511 310
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

3 mm

Abtriebart

Innensechskant

Antrieb

1/4 Zoll

Antriebart

Sechskant

Länge

18 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen