Okulary ochronne ARRAKIS
OKULARY OCHRONNE ARRAKIS P/SLONECZNE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Optymalna przezroczystość i dopasowanie
Duże pole widzenia
Indywidualna regulacja i optymalne pokrycie obszaru oczu
Zmienne nachylenie zauszników
Bezpieczne dopasowanie, okulary nie uciskają
Miękkie, antypoślizgowe końce zauszników
Wysokiej jakości przezroczyste soczewki z poliwęglanu
- Zawsze wolne od zaparowań
- Ochrona przed UV 99,99% (do 380 nm)
Bardzo lekkie, tylko 24 g.
Materiały dodatkowe(X)
Kolor soczewek ochronnych | Szary |
Materiał soczewek ochronnych | Poliwęglan |
Ochrona przed promieniowaniem UV | 99,9% |
Norma EN | 166, 172 |
Wytrzymałość mechaniczna | F (45 m/s) |
Oznakowanie obiektywu | 5-2,5 W 1 FTKN |
Masa produktu (jednej sztuki) | 22,000 g |
Eyeglass frame colour | Black, Blue |