Samoprzylepna włóknina ochronna

Samoprzylepna włóknina ochronna
WLOKNINA ZABEZP.SAMOPRZY.BIALA 50M

Nr art. 0818050050

EAN 4058794086348

Ceny dostępne po zalogowaniu
Samoprzylepna włóknina ochronna

Nr art. 0818050050

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Biała samoprzylepna włóknina ochronna do estetycznego okrywania
  • Chłonna, biała włóknina o wysokiej odporności na ścieranie

  • Łatwe docinanie

  • Doskonała odporność na rozdarcie
Uwaga

Samoprzylepna włóknina ochronna nie nadaje się do świeżo ułożonych pokryć, ponieważ nie jest oddychająca i może powodować plamy. Materiał samoprzylepny można całkowicie usunąć bez pozostawiania resztek na większości powierzchni. Jednakże ze względu na różnorodne powierzchnie i warunki środowiskowe nie można zapewnić ogólnej gwarancji.

Obszar zastosowania

Udzielamy tych porad w oparciu o własne doświadczenia oraz najlepszą wiedzę. Wymagane jest przeprowadzenie prób wstępnych! Dodatkowe informacje można znaleźć na arkuszu danych technicznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Tymczasowa ochrona różnych podłóg i schodów. Samoprzylepna osłona z włókniny doskonale sprawdza się, gdy zachodzi potrzeba szybkiego skonfigurowania sprzętu budowlanego i wyeliminowania zagrożenia poślizgiem. Wykładziny podłogowe, takie jak parkiet, laminat, ceramika, płytki lub nawet drewniane schody, mogą być szczególnie dobrze chronione przez chłonną włókninę.

Instrukcja

Układać folią do dołu!


Rozciąć opakowanie na liniach bezpiecznego cięcia i usunąć. Rozwinąć samoprzylepny włókninę ochronną na zabezpieczoną powierzchnię i przyciąć na wymiar.

Materiał

Poliester/Propylen

Szerokość rolki

1 m

Długość rolki

50 m

Ciężar powłoki na m²

135 g

Ilość rolek na palecie

25 szt

Masa produktu (jednej sztuki)

138,400 g

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nóż bezpieczny 2-częściowy

BEZPIECZNY NOZ ZEBRA Z WYM.OSTRZ.

Z pełnym, automatycznym cofaniem ostrza i bimetalowym ostrzem
x 1 szt.
2-składnikowy nóż do dywanów

NOŻ MONTERSKI ZEBRA

Z trzema położeniami zatrzymania i całkowicie wsuwanym bimetalowym ostrzem.
x 1 szt.
Nóż segmentowy 2C z suwakiem

NÓŻ-MONTERSKI-UNI-2C-H9MM-L150MM

Bardzo dobra przyczepność i ergonomia dzięki wysokiej jakości uchwytowi 2-komponentowemu