Samowulkanizująca taśma izolacyjna
Samowulkanizująca taśma kurczliwa
TASMA IZOLACYJNA SAMOSPAWALNA-19MM
Nr art. 09850771
EAN 4011231916868
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Duża wytrzymałość dielektryczna
Taśma doskonale nadaje się do izolowania kabli i przewodów elektrycznych.
Doskonała zgodność z PE, PVC, butylem, neoprenem itp.
Może być używana w różnych branżach, np. motoryzacyjnej lub elektrotechnicznej
Duża elastyczność
Taśma doskonale adaptuje się do materiału, na który jest naklejana.
- Uszczelniane powierzchnie muszą być suche i oczyszczone z pyłu i smaru.
- W celu uzyskania doskonałego klejenia oraz wodoodpornego uszczelnienia, należy ściśle owinąć taśmę wokół materiału, a następnie wykonać zakładkę.
- Taśma kurczliwa jest odporna na promieniowanie UV tylko w niektórych przypadkach, dlatego należy chronić ją przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
- Do uszczelniania rur i węży
- Do awaryjnego uszczelniania chłodnic i przewodów paliwowych
- Do izolacji kabli i przewodów elektrycznych
- Do użytku w miejscach, w których nie można użyć koszulek termokurczliwych
- Do łączenia przewodów w wiązki
Zdjąć folię ochronną PCW i naciągnąć taśmę
Nośnik | Poliizobutylen |
Kolor | Czarny |
Szerokość | 19 mm |
Długość | 10 m |
Grubość całkowita | 500 µm |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 35 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 90 °C |
Odporne na promieniowanie UV | Bardzo dobra |
Odporność na wilgoć | Tak |
Wydłużenie przy zerwaniu/warunki | 600 % / zgodnie z DIN EN 14410 |
Odporność na przebicia | 40 kV/mm |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | nieograniczone / przechowywać na leżąco w suchym miejscu zabezpieczonym przed pyłem, 20°C i 50% wilgotności |
Odporność na | Woda, Promieniowanie UV, Ozon, Rozcieńczalnik |