Ściereczka do czyszczenia, tekstylna
Ściereczka do czyszczenia, tekstylna
CZYSCIWO-TEXTILE-34X37CM-250 SZT.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093280.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093285.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Materiał: Bawełna regenerowana, polipropylen, poliester
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Warsztaty i serwisy
Pojemnik | Karton |
Długość x szerokość | 37 x 34 cm |
Kolor | Różnobarwny ciemny |
Odporność na | Rozpuszczalnik |
Wytrzymałość na rozrywanie w poprzek | 15 N/cm |
Min. odporność na rozrywanie wzdłuż | 15 N/cm |