Ściereczka mikroaktywna Czyszczenie 3D

Ściereczka MicroActive, do czyszczenia 3D
MIKROAKTYWNA ŚCIERECZKA 3D SZARA

Nr art. 0899900141

EAN 4062856212736

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ściereczka mikroaktywna Czyszczenie 3D

Nr art. 0899900141

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 3 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Dokładne i delikatne czyszczenie dzięki strukturze plastra miodu 3D

Wysokiej jakości szmatka idealna do wszystkich procesów polerowania, pielęgnacji i czyszczenia dzięki specjalnej strukturze plastra miodu



Uniwersalna mikroaktywna tkanina łączy wszystkie cechy, na których polegają profesjonaliści podczas codziennej pracy


  • Bardzo wysoki poziom wchłaniania wody

  • Nie pozostawia kłaczków

  • Bez zarysowań

  • Bez smug

  • Zapewnia doskonałe wykończenie o wysokim połysku


Specjalna krawędź bardzo chłonnej tkaniny z mikrofibry gwarantuje delikatne czyszczenie wszystkich malowanych powierzchni i zapewnia długą żywotność ściereczki

Uwaga

Można myć w temperaturze do 60°C, nie używać dodatku do tkanin. Podczas czyszczenia szkła akrylowego należy zachować ostrożność.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia z lakieru samochodu, chromu, gumy, winylu, tworzyw sztucznych itp.

Materiał

Mikrowłókno

Długość x szerokość

40 x 40 cm

Kolor

Czerwony, Szary

Długość

40 cm

Szerokość

40 cm

Masa produktu (jednej sztuki)

59,333 g

Całkowity czas pochłaniania

30 s

Pochłanianie w ciągu 10 s

700 %

Maks. pochłanianie

710 %