Ściereczka mikroaktywna Duo
Szmatka mikroaktywna Profi-Duo
ŚCIERECZKA MIKROAKTYWNA DUO
Nr art. 0899900138
EAN 4049557403090
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dwie różne strony
- Strona z krótkim włosiem do czyszczenia wszystkich powierzchni
- Strona z długim włosiem do wchłaniania wody i polerowania
Bez szwów
- Nie rysuje lakieru
- Optymalne wykończenie o wysokim połysku
Wysoka chłonność
- Optymalne rezultaty czyszczenia
- Usuwa tłuste osady
Do uniwersalnych zastosowań
- Gdy jest sucha
Wiąże kurz z wykorzystaniem ładunków elektrostatycznych
- Gdy jest wilgotna
Usuwanie trwałego i tłustego brudu
- Praktycznie nie pozostawiają kłaczków
Możliwość mycia w temperaturze do 60°C
- Nie prać z płynem do płukania tkanin
- Po użyciu, wypłukać i wysuszyć
Można ją prać w temperaturze do 60°C. Nie prać z płynem do płukania tkanin.
Materiały dodatkowe(X)
Do czyszczenia tworzyw sztucznych, obręczy i powierzchni lakierniczych, a także polerowania bez efektów hologramu.
Ściereczka w stanie suchym ma właściwości statyczne (przyciąga kurz i pył). W przypadku mocnych zanieczyszczeń należy używać wilgotnej ściereczki.
Po użyciu, ściereczkę należy wyprać i wysuszyć.
Materiał | Poliester 70%, poliamid 30% |
Długość x szerokość | 40 x 40 cm |
Kolor | Niebieski |
Długość | 40 cm |
Szerokość | 40 cm |
Ciężar powłoki na m² | 360 g |
Masa produktu (jednej sztuki) | 80,000 g |
Siła rozrywająca | 120 N |