Ściereczka mikroaktywna Pro Gloss

Ściereczka mikroaktywna Pro Gloss
SCIERECZKA MIKR.PRO GLASS 40X40 CM

Nr art.: 0899900139

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ściereczka mikroaktywna Pro Gloss

Nr art.: 0899900139

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x 3

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Ściereczka z gęstą strukturą włókien dla uzyskania wysokiego połysku podczas czyszczenia, polerowania i odkurzania.

Drobne, gęste włókna


  • Czyści na wysoki połysk

  • Nie pozostawia pyłków

  • Rezultaty czyszczenia bez hologramów

  • Wyjątkowo miękka, aksamitna jakość premium


Bardzo drobna struktura włókien


Nie rysuje powłoki malarskiej



Właściwości umożliwiające łatwą pielęgnację


Można ją prać w temperaturze do 60°C (nie prać z płynem do płukania tkanin)



Można używać na sucho i wilgotno


Szeroki zakres zastosowań

Uwaga

Można ją prać w temperaturze do 60°C. Nie prać z płynem do płukania tkanin.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Wurth(X)

Materiały dodatkowe(X)

Obszar zastosowania

Jej drobna i ścisła struktura włókien umożliwia polerowanie powierzchni malowanych bez pozostawiania hologramów. Powłoka malarska nie zostaje zadrapana ze względu na wyjątkowo drobne pętelki szwu. Ponadto ściereczka doskonale nadaje się do czyszczenia okien, do stosowania w samochodach, do konserwacji kokpitu i odkurzania.

Instrukcja

Sucha ściereczka przyciąga kurz i inne drobinki, ze względu na swój ładunek elektrostatyczny. Większy i tłusty brud jest usuwany po zwilżeniu ściereczki przed użyciem.


Wystarczy wysuszyć na powietrzu po użyciu.

Materiał

Poliester 80%, poliamid 20%

Długość x szerokość

40 x 40 cm

Kolor

Niebieski

Długość

40 cm

Szerokość

40 cm

Ciężar powłoki na m²

210 g

Masa produktu (jednej sztuki)

75,666 g

Siła rozrywająca

145 N

Całkowity czas pochłaniania

13 s

Pochłanianie w ciągu 10 s

330 %

Maks. pochłanianie

410 %