Ściereczka z mikrofibry Duo Zapewnia doskonałe wykończenie lakieru
Ściereczka z mikrofibry Duo 3-pak
ŚCIERECZKA MIKROAKTYWNA DUO SZARA
Nr art. 0899900148
EAN 4065746418935
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Dwustronna, uniwersalna ściereczka do wszystkich zadań związanych z polerowaniem, pielęgnacją i czyszczeniem powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w konserwacji, czyszczeniu, detailingu i lakiernictwie samochodowym.
- Idealna do czyszczenia wszystkich powierzchni o wysokim połysku, takich jak panele kuchenne, powierzchnie ceramiczne i armatura.
- Można prać w temperaturze do 60°C (nie prać w płynie zmiękczającym)
- Podczas czyszczenia szkła akrylowego należy zachować ostrożność
- Po czyszczeniu wystarczy wysuszyć na powietrzu
Materiały dodatkowe(X)
Ściereczka ma dwie różne strony do różnych zastosowań. Wysoka gramatura tej ściereczki oznacza, że jest ona łatwa w użyciu i bardzo chłonna zarówno względem wody, jak i zanieczyszczeń. Strona z długim włosiem jest szczególnie chłonna, dzięki czemu idealnie nadaje się do usuwania pozostałości po polerowaniu i szlifowania powierzchni lakierowanych. Ściereczka jest cięta za pomocą ultradźwięków, dzięki czemu ma proste krawędzie bez zapętlonego szwu. Ściereczka ta jest również całkowicie wolna od silikonu i nie pozostawia kłaczków ani zadrapań.
Materiał | Poliester 70%, poliamid 30% |
Długość x szerokość | 40 x 40 cm |
Kolor | Szary |
Długość | 40 cm |
Szerokość | 40 cm |
Ciężar powłoki na m² | 360 g |
Masa produktu (jednej sztuki) | 67,666 g |
Całkowity czas pochłaniania | 15 s |
Pochłanianie w ciągu 10 s | 530 % |
Maks. pochłanianie | 710 % |