Ściereczki do czyszczenia stali nierdzewnej
Ściereczki do czyszczenia stali nierdzewnej
CHUSTECZKI DO STALI NIERDZEWNEJ 30SZT.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wyjątkowa wydajność czyszczenia na prawie wszystkich powierzchniach metalowych.
- Skutecznie i delikatnie usuwa plamy, smary, odciski palców i inne zanieczyszczenia
- Do uniwersalnych zastosowań
- Nadaje się do codziennego stosowania.
Specjalna struktura tkaniny
Czyszczenie (szorstka strona) i polerowanie (miękka strona) w jednym produkcie.
Długotrwała ochrona powierzchni
- Zapobiega powstawaniu plam, osadów i korozji
- Oszczędność czasu — nie jest potrzebne dalsze polerowanie
Czyści i zabezpiecza
- Wydłuża żywotność powierzchni
- Odświeża, chroni i utrwala blask stali nierdzewnej
Przyjemny cytrusowy zapach
Brak nieprzyjemnych zapachów podczas użytkowania
Gotowe do użycia ściereczki
Szybkie i łatwe czyszczenie.
Nie zawiera silikonu
Certyfikat NSF C1 (nr 150177), odpowiada wymaganiom C1.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu zalecamy wykonanie własnych testów. Ze względu na szeroką gamę zastosowań, wiele sposobów przechowywania oraz różne warunki pracy nie możemy zagwarantować wyników użycia w przypadku danego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa rozmyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do szybkiego, łatwego czyszczenia i polerowania praktycznie wszystkich powierzchni metalowych, takich jak stal nierdzewna, mosiądz, miedź, chrom i aluminium, ceramika i porcelana. Do czyszczenia wind, kuchni, pojazdów oraz łodzi itp.
Usuń znaczne zabrudzenia za pomocą szorstkiej strony ściereczki. Następnie wyczyść i wypoleruj powierzchnię miękką stroną. Wycieraj czystą, suchą ściereczką, aby uzyskać wspaniały połysk.
Baza chemiczna | Węglowodory alifatyczne |
Zapach | Cytrynowy |
Nie zawiera AOX | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Ilość ściereczek | 30 szt |
Szerokość x długość | 27 cm x 32 cm |
Pojemnik | Wiadro |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!