Ściereczki wchłaniające olej
Ściereczka do zbierania rozlanego oleju
MATA CHŁONNA DO CHEMIKALIÓW BIAŁA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Nośność jest równa 25-krotnej masie tara
- Bardzo chłonna powierzchnia, brak wycieków
- Absorbuje tylko oleje i płyny na bazie węglowodorów (oleofilowe) — nie wchłania wody
- Nie wpływa na higienę w miejscu pracy
- Niestrzępiąca się powierzchnia
- perforowana
- Nieograniczony czas przechowywania
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Ściereczka wchłaniająca olej nadaje się do wiązania olejów, środków smarnych, paliw, chemikaliów i innych rozlanych płynów nawet na kałużach wody. Może też być używana do czyszczenia zaolejonych powierzchni, maszyn lub obszarów oraz wychwytywania kropli oleju. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
Umieścić ściereczkę wchłaniającą olej bezpośrednio na obszarze chronionym przed kapiącym olejem. Ponadto za pomocą ściereczki wchłaniającej olej można również absorbować istniejące plamy oleju. W tym celu wystarczy położyć ściereczkę na plamie oleju.
Materiał | Polipropylen - PP |
Kolor | Biały |
Długość x szerokość | 46 x 38 cm |
Długość | 46 cm |
Szerokość | 38 cm |
Ilość ściereczek | 100 szt |
Hydrofobowe | Tak |
Pochłanianie wody | 0,75 kg/l |