Sednik plus

Sednik plus
WIERTLO OTWORNICA PLUS D35MM

Nr art. 065000135
EAN 4038898465157

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wyjątkowo szybkie wiertło z kłem centrującym i ząbkowaną krawędzią tnącą. Idealne rozwiązanie do użytku w twardym i miękkim drewnie oraz panelach MDF.

Gładki otwór nawiercany, bez zadrapań i zadziorów


Ząbkowana krawędź



Bez matowienia (wyżarzania) ząbkowanych krawędzi tnących


Doskonałe odprowadzanie wiórów



Precyzyjny otwór wiercony o dokładnych wymiarach


Doskonałe prowadzenie wiertła, dzięki kłowi centrującemu wiertło nie zbacza ze środka



Bez poślizgu


Dzięki trójpłaszczyznowemu trzonkowi doskonale sprawdza się w wiertarkach ręcznych z trójszczękowym uchwytem.

Uwaga

W przypadku obróbki bardzo twardego drewna i materiałów ściernych, np. mahoniu, powlekanych materiałów panelowych i płyt wiórowych należy spodziewać się skrócenia żywotności.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica

35 mm

Długość

90 mm

Średnica chwytu

10 mm

Długość wałka

30 mm

Kształt trzonu

Uchwyt 3-płaszczyznowy