Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Sednik plus asortyment

Sednik plus, asortyment 5 szt.
ZESTAW WIERTEŁ FORSTNERA HSS DO DREWNA

Nr art. 0650001
EAN 4038898465188

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Asortyment 5-częściowy składający się z wierteł szybkoobrotowych z kłem centrującym i ząbkowaną krawędzią tnącą. Idealne rozwiązanie do użytku w twardym i miękkim drewnie oraz panelach MDF.

Czysty otwór bez zarysowań i zadziorów


Szlif falisty



Bez matowania (wyżarzania) ząbkowanych krawędzi tnących


Doskonałe usuwanie wiórów



Czysty otwór o dokładnych wymiarach


Doskonałe prowadzenie wiertła z kłem centrującym, wiertło nie zmienia pozycji względem środka



Bez poślizgu


Dzięki zastosowaniu trójpłaszczyznowego trzonka nadaje się do stosowania w wiertarkach ręcznych z 3-szczękowym uchwytem.

Uwaga

W przypadku obróbki bardzo twardego drewna i materiałów ściernych, np. mahoniu, powlekanych materiałów panelowych i płyt wiórowych należy spodziewać się skrócenia żywotności.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Wiercenie obrotowe w płytkach, cegle litej, dachówkach, pustakach, kamieniach, marmurach, drewnie, plastiku, metalu itp.


Montaż okien, wiercenie szalunków i wiercenie przez pustaki bez uszkodzeń w celu uzyskania pewnego zakotwiczenia itp.

Ilość elementów w zestawie

5 szt

Kształt trzonu

Uchwyt 3-płaszczyznowy

Zawiera Sednik plus asortyment:
Sednik plus
1 x
Sednik plus

WIERTŁO-SEDNIK-HSS-PLUS-D15MM

Opis:
15 mm
Wyjątkowo szybkie wiertło z kłem centrującym i ząbkowaną krawędzią tnącą. Idealne rozwiązanie do użytku w twardym i miękkim drewnie oraz panelach MDF.
Ilość: 1 x
Sednik plus
1 x
Sednik plus

WIERTLO OTWORNICA PLUS D20MM

Opis:
20 mm
Wyjątkowo szybkie wiertło z kłem centrującym i ząbkowaną krawędzią tnącą. Idealne rozwiązanie do użytku w twardym i miękkim drewnie oraz panelach MDF.
Ilość: 1 x
Sednik plus
1 x
Sednik plus

WIERTLO OTWORNICA PLUS D25MM

Opis:
25 mm
Wyjątkowo szybkie wiertło z kłem centrującym i ząbkowaną krawędzią tnącą. Idealne rozwiązanie do użytku w twardym i miękkim drewnie oraz panelach MDF.
Ilość: 1 x
Sednik plus
1 x
Sednik plus

WIERTŁO-DO DREWNA-PLUS-D30MM

Opis:
30 mm
Wyjątkowo szybkie wiertło z kłem centrującym i ząbkowaną krawędzią tnącą. Idealne rozwiązanie do użytku w twardym i miękkim drewnie oraz panelach MDF.
Ilość: 1 x
1 x
Sednik plus

WIERTLO OTWORNICA PLUS D35MM

Opis:
35 mm
Wyjątkowo szybkie wiertło z kłem centrującym i ząbkowaną krawędzią tnącą. Idealne rozwiązanie do użytku w twardym i miękkim drewnie oraz panelach MDF.
Ilość: 1 x
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne