Silna latarka kieszonkowa LED wysokiej klasy WTX1

Wysokiej klasy latarka kieszonkowa LED WTX1
LATARKA-WTX1-LED-1XAAA-50LUMEN

Nr art. 0827806801

EAN 4065233063044

Ceny dostępne po zalogowaniu
Silna latarka kieszonkowa LED wysokiej klasy WTX1

Nr art. 0827806801
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
2 funkcje świecenia: mocna (50 lumenów) i słaba (20 lumenów). Można również stosować akumulatory NiMH
  • Odbłyśnik zapewniający optymalną efektywność oświetlenia

  • Twarde, pozłacane styki zapewniają optymalną ochronę przed korozją

  • Nieogniskowana: połączenie światła strumieniowego i światła zogniskowanego

  • Wysoki stopień zabezpieczenia (IP67)

  • Wbudowane zabezpieczenie przed staczaniem się

  • Powierzchnia antypoślizgowa

  • Przełącznik na pokrywie końcowej
Uwaga

Baterie należy zamawiać osobno

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./maks. strumień świetlny

20 / 50 lm

Nastawiana ostrość

Nie

Min./maks. zasięg światła

15 / 45 m

Stopień ochrony IP

IP 67

Oznaczenie akumulatora

Micro AAA; LR03; AM4

Ilość akumulatorów/baterii

1 szt

Min./maks. temperatura pracy

-20 do 40 °C

Materiał obudowy

Aluminium

Długość x szerokość x wysokość

105 x 17 x 17 mm

Kolor

Czarny

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Bateria o dużej mocy

BATERIA ALKALICZNA AAA MIKRO LR03 1,5V

Zasilanie do zastosowań wymagających dużej ilości energii