Silna latarka kieszonkowa LED wysokiej klasy WTX2
Wysokiej klasy latarka kieszonkowa LED WTX2
LATARKA-WTX2-LED-2XAAA-100LUMEN
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Odbłyśnik zapewniający optymalną efektywność oświetlenia
- Twarde, pozłacane styki zapewniają optymalną ochronę przed korozją
- Nieogniskowana: połączenie światła strumieniowego i światła zogniskowanego
- Wysoki stopień zabezpieczenia (IP67)
- Wbudowane zabezpieczenie przed staczaniem się
- Powierzchnia antypoślizgowa
- Przełącznik na pokrywie końcowej
Baterie należy zamawiać osobno
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. strumień świetlny | 40 / 100 lm |
Nastawiana ostrość | Nie |
Min./maks. zasięg światła | 25 / 60 m |
Stopień ochrony IP | IP 67 |
Oznaczenie akumulatora | Micro AAA; LR03; AM4 |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 40 °C |
Materiał obudowy | Aluminium |
Długość x szerokość x wysokość | 150 x 17 x 17 mm |
Kolor | Czarny |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!