Silna latarka kieszonkowa LED wysokiej klasy WTX3
Wysokiej klasy latarka kieszonkowa LED WTX3
LATARKA-WTX3-LED-1XAA-140LUMEN
Nr art. 0827806803
EAN 4065233063075
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Odbłyśnik zapewniający optymalną efektywność oświetlenia
- Twarde, pozłacane styki zapewniają optymalną ochronę przed korozją
- Mechanizm przesuwny umożliwiający przełączanie między jednorodną wiązką krótkiego zasięgu (nieostrą) a skoncentrowaną wiązką dalekiego zasięgu (skupioną)
- Wbudowane zabezpieczenie przed staczaniem się
- Powierzchnia antypoślizgowa
- Przełącznik na pokrywie końcowej
Baterie należy zamawiać osobno. Nie nadaje się do akumulatorów NiMH
Materiały dodatkowe(X)
Można używać do lokalnych kontroli wzrokowych zgodnie z DIN EN 13018
Uchwyt do kasku nadaje się do kasków z bocznymi mocowaniami Euroslot 30 mm
Min./maks. strumień świetlny | 60 / 140 lm |
Nastawiana ostrość | Tak |
Min./maks. zasięg światła | 50 / 100 m |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Oznaczenie akumulatora | Mignon AA; LR6; AM3 |
Ilość akumulatorów/baterii | 1 szt |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 40 °C |
Materiał obudowy | Aluminium |
Długość x szerokość x wysokość | 130 x 29 x 29 mm |
Kolor | Czarny |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!