Silna latarka kieszonkowa LED wysokiej klasy WTX4
Wysokiej klasy latarka kieszonkowa LED WTX4
LATARKA-WTX4-LED-3XAAA-300LUMEN
Nr art. 0827806804
EAN 4065233063068
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Odbłyśnik zapewniający optymalną efektywność oświetlenia
- Twarde, pozłacane styki zapewniają optymalną ochronę przed korozją
- Mechanizm przesuwny umożliwiający przełączanie między jednorodną wiązką krótkiego zasięgu (nieostrą) a skoncentrowaną wiązką dalekiego zasięgu (skupioną)
- Wbudowane zabezpieczenie przed staczaniem się
- Powierzchnia antypoślizgowa
- Przełącznik na pokrywie końcowej
- Pojemnik na baterie umożliwiający wymianę baterii
Baterie należy zamawiać osobno
Materiały dodatkowe(X)
Można używać do lokalnych kontroli wzrokowych zgodnie z DIN EN 13018
Uchwyt do kasku nadaje się do kasków z bocznymi mocowaniami Euroslot 30 mm
Min./maks. strumień świetlny | 100 / 300 lm |
Nastawiana ostrość | Tak |
Min./maks. zasięg światła | 100 / 200 m |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Oznaczenie akumulatora | Micro AAA; LR03; AM4 |
Ilość akumulatorów/baterii | 3 szt |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 40 °C |
Materiał obudowy | Aluminium |
Długość x szerokość x wysokość | 124 x 37 x 37 mm |
Kolor | Czarny |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!