Silna latarka kieszonkowa LED wysokiej klasy WTX5

Wysokiej klasy latarka kieszonkowa LED WTX5
LATARKA-WTX5-LED-4XAAA-350LUMEN

Nr art. 0827806805

EAN 4065233064409

Ceny dostępne po zalogowaniu
Silna latarka kieszonkowa LED wysokiej klasy WTX5

Nr art. 0827806805
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
2 funkcje świecenia: mocna (350 lumenów) i słaba (100 lumenów). Można również stosować akumulatory NiMH
  • Odbłyśnik zapewniający optymalną efektywność oświetlenia

  • Twarde, pozłacane styki zapewniają optymalną ochronę przed korozją

  • Wewnętrzny mechanizm obrotowy umożliwiający przełączanie między jednorodną wiązką krótkiego zasięgu (nieostrą) a skoncentrowaną wiązką dalekiego zasięgu (skupioną)

  • Wysoki stopień zabezpieczenia (IP67)

  • Wbudowane zabezpieczenie przed staczaniem się

  • Powierzchnia antypoślizgowa

  • Przełącznik na pokrywie końcowej

  • Pojemnik na baterie umożliwiający wymianę baterii
Uwaga

Baterie należy zamawiać osobno

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Można używać do lokalnych kontroli wzrokowych zgodnie z DIN EN 13018

Min./maks. strumień świetlny

100 / 350 lm

Nastawiana ostrość

Tak

Min./maks. zasięg światła

120 / 250 m

Stopień ochrony IP

IP 67

Oznaczenie akumulatora

Micro AAA; LR03; AM4

Ilość akumulatorów/baterii

4 szt

Min./maks. temperatura pracy

-20 do 40 °C

Materiał obudowy

Aluminium

Długość x szerokość x wysokość

137 x 46 x 46 mm

Kolor

Czarny

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Bateria o dużej mocy

BATERIA ALKALICZNA AAA MIKRO LR03 1,5V

Zasilanie do zastosowań wymagających dużej ilości energii