Składana drabinka aluminiowa z platformą

Alum. drabina skład. o pł. szczebl. z platf. i sch.

Nr art. 0962931807
EAN 4047376152809
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z praktyczną tacą na narzędzia. Stopnie z testowanym oporem ślizgowym
  • Rowkowana platforma i wysoka poręcz zabezpieczająca zapewniają bezpieczną i wygodną pracę

  • Stopnie o głębokości 85 mm z rowkowaną powierzchnią i klasą odporności na poślizg R12 zgodnie z DIN 51130 zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i wygodne, bezpieczne oparcie

  • Połączenie rozpórki i szczebli za pomocą specjalnych nitów i dodatkowych rozpórek wzmacniających zapewnia wysoką wytrzymałość i dobrą sztywność skrętną

  • Bardzo dobra odporność na ugięcia, ponieważ stopnie i rozpórka wykonane są z wytłaczanego aluminium
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Aluminium

Powłoka

Bez osłony

Liczba poziomów (łącznie z platformą)

1 x 7

Długość

2.59 m

Szerokość (na dole)/szerokość (na górze)

0,60/0,33 m

Wymiary szyny

85,8 mm x 20,5 mm

Odległość stopnia

270 mm

Głębokość stopnia

85 mm

Obszar stojaka, zgodnie z TRBS 2121-2

Tak

Wysokość platformy

1.75 m

Wymiar platformy

295 x 290 mm

Długość kroku

1.7 m

Wysokość, pionowo

2.40 m

Obciążalność

150 kg

Wysokość stojaka

1.75 m

Wysokość robocza

3.25 m

Osiągana wysokość

3.75 m

Waga

12.6 kg

Normy

EN 131

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Naklejka kontrolna

INSPSTCK-F.LDR

Do zgodnego z przepisami dokumentowania regularnych kontroli drabin
x 10 szt.