Składany stół warsztatowy
Składany stół warsztatowy
SKŁADANY STÓŁ WARSZTATOWY 1200X700X30MM
Nr art. 071593 10
EAN 4011231750325
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dzięki wysokiej stabilności
doskonale nadaje się również do prac wymagających użycia imadła
Dzięki niskiej wadze i niewielkim wymiarom
doskonale nadaje się do użytku mobilnego, np. w samochodach dostawczych do obsługi klienta
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Masa produktu (jednej sztuki) | 28 kg |
Materiał blatu roboczego | Drewno |
Kolor | Czerwony |
Długość (po złożeniu razem) | 700 mm |
Szerokość (po złożeniu) | 1200 mm |
Wysokość (po złożeniu) | 150 mm |
Długość (rozwarte) | 700 mm |
Szerokość (po otwarciu) | 1200 mm |
Wysokość (po rozłożeniu) | 810 mm |
Obciążalność | 200 kg |
Waga | 28 kg |