Skrzynka sortująca z luźnymi sworzniami do przegubowego klucza czołowego
Skrz. sort. ze sworzniami do przegub. klucza czoł.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wszystkie sworznie są wykonane ze specjalnej stali i są wypolerowane.
Zakres dostawy:
- 2 x trzpień Ø 4 mm
- 2 x trzpień Ø 5 mm
- 2 x trzpień Ø 6 mm
- 2 x trzpień Ø 7 mm
- 2 x trzpień Ø 8 mm
- 5 x DIN 439, nakrętki M6 x 10
Materiały dodatkowe(X)
Ilość części | 20 szt |
Masa produktu (jednej sztuki) | 95 g |