Ślizgacz do mebli Moduł podstawy, SLIM

SLIM moduł podstawy do ślizgaczy mebl., przykręcany
ŚLIZGACZ-BAZOWY-SLIM-CZARNY-D17MM

Nr art. 0683550200

EAN 4056807571638

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ślizgacz do mebli Moduł podstawy, SLIM

Nr art. 0683550200

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

do przykręcania na drewnianych meblach
  • Do wkładek ślizgaczy meblowych ULTRA SOFT SLIM i HYPER SLIM, ∅ 17, 20 mm i 25 mm

  • Minimalna wysokość

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Tworzywo sztuczne - poliamid PA

Kolor

Czarny

Średnica (Ø)

17 mm

Wysokość (H)

5 mm

Średnica otworu

3 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wkładka ślizgacza do mebli HYPER

ŚLIZGACZ-DO MEBLI-SREBRNY-D17MM

do zatrzaskiwania na module podstawowym
x 100 szt.