Ślizgacz do mebli Moduły podstawowe
Moduł podstawy do ślizg. meblowego, przykręcany
STOPKA-MEBLOWA-17MM-MODUŁ-PODSTAWOWY
Nr art. 0683550050
EAN 4046778745732
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do wkładek ślizgaczy do mebli: NATURAL, STOPP, HYPER, ULTRASOFT, ULTRASOFT-HYPER DUO, SYNO-HYPER DUO
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Tworzywo sztuczne - poliamid PA |
Kolor | Czarny |
Średnica (Ø) | 17 mm |
Wysokość (H) | 3 mm |
Średnica otworu | 4 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!