Smar uniwersalny III
Smar uniwersalny III
SMAR W KARTUSZU TYP III-FOOD SAFE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Może być używany w obszarach przetwarzania lub składowania żywności
- Duża przyczepność
- Zapewnia równomierne dozowanie i odporność na utlenianie
- Ułatwia uszczelnianie
- Odporny na zanieczyszczenia i wodę
- Nie zawiera żywic, kwasów ani silikonu
Smary dostarczane są w kartuszach z tworzywa sztucznego. Kartusze z tworzywa sztucznego ułatwiają przechowywanie (zapobiegają wyciekom smaru w wysokiej temperaturze). Przechowywać kartusze w pozycji pionowej w suchym i chłodnym miejscu! Przestrzegać instrukcji obsługi producentów pojazdów, maszyn i zespołów! Dodatkowe informacje można znaleźć na arkuszu danych technicznych.
Zarejestrowany w NSF H1 (nr: 135924), spełnia wymagania USDA 1998 H1. Produkt może wchodzić w kontakt z żywnością z przyczyn technicznych.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Fizjologicznie nieszkodliwy, bezbarwny preparat smarny z wielofunkcyjną kombinacją dodatków do smarowania i ochrony uszczelek, części przegubowych i ruchomych, w których istnieje ryzyko bezpośredniego kontaktu preparatu smarnego z artykułami spożywczymi.
Przed napełnieniem po raz pierwszy należy dokładnie wyczyścić punkt smarowania. Napełnić obudowę łożyska do około połowy. Przestrzegać specyfikacji producenta łożyska. W miarę możliwości unikać mieszania z innymi smarami. W przypadku użycia w miejscach przetwarzania lub przechowywania żywności można używać tylko minimalnej ilości smaru koniecznej ze względów technicznych. Jeśli produkt ma być używany jako powłoka antykorozyjna, to musi zostać całkowicie usunięty przed ponownym użyciem danego urządzenia.
Zawartość | 0,4 kg |
Pojemnik | Wkład |
Na bazie mydła | Nieorganiczne |
Oznaczenie smaru stałego | KP2N-20 |
Min./maks. temperatura pracy | -15 do 130 °C |
Kolor | Przezroczysty |
Klasa NLGI/warunki | 2 / zgodnie z DIN 51818 |
Lepkość oleju podstawowego, kinematyczna/warunki | 200 mm²/s / W temp. 40°C |
Min./maks. czas penetracji/warunki | 265-295 / zgodnie z DIN ISO 2137 |
Okres ochrony przed korozją/kategoria | Stopień korozji 0 |
Siła zespolenia VKA | 2200 N |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Olej bazowy | Medyczny biały olej |
Zachowanie w obecności wody/warunki | 0-90 / DIN 51807-1 |
Film smarujący | Smar stały |
Zapach | Charakterystyczny |
Gęstość | 0,88 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Lepkość oleju bazowego – warunki | W temp. 40°C |
Temperatura aplikacji min. | -15 °C |
Temperatura aplikacji maks. | 130 °C |
Krótkotrwała odporność temperaturowa maks. | 150 °C |
Penetracja po ugniataniu - warunki | zgodnie z DIN ISO 2137 |
Klasa NLGI – warunki | zgodnie z DIN 51818 |
Okres ochrony przed korozją - warunki | Spełnia wymagania DIN 51802, test SKF Emcor |
Siła zespolenia VKA – warunki | Spełnia wymagania DIN 51350-4, badanie VKA (Instytut badań silników spalinowych) |
Nie zawiera żywicy | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera kwasu | Tak |
Nie zawiera AOX | Tak |
Nie zawiera metali ciężkich | Tak |
Chlorowy | Nie |
Odporność na | Woda |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!