Smar uniwersalny do maszyn budowlanych/rolniczych
Smar uniwersalny do maszyn rolniczych i budowlanych
SMAR UNIW.DO MASZYN ROBOCZYCH-400G
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Odporność na wysokie ciśnienie dzięki dodatkowi EP
- Wysoka odporność na ścinanie
- Wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych
- Wysoka odporność na wodę i parę
Smary dostarczane są we wkładach z tworzywa sztucznego. Wkład z tworzywa sztucznego zapewnia lepsze przechowywanie produktu (zapobiega wyciekaniu smaru w wysokiej temperaturze). Wkłady należy przechowywać w pozycji pionowej w suchym i chłodnym miejscu! Należy przestrzegać zaleceń podanych w instrukcji obsługi pojazdu, maszyny lub podzespołu dostarczonej przez producenta!
Materiały dodatkowe(X)
Szczególnie nadaje się do urządzeń i maszyn mocno obciążonych, takich jak maszyny budowlane i rolnicze. Szczególnie nadaje się do urządzeń i maszyn o dużym obciążeniu, takich jak maszyny budowlane i rolnicze. Zakres zastosowań obejmuje liczne zastosowania, takie jak mocno obciążone łożyska toczne i kulkowe, łożyska walcowe robocze i podporowe, nożyce do cięcia na gorąco i na zimno, łożyska toczne i ślizgowe itp. Idealny do stosowania nawet w bardzo niekorzystnych warunkach, takich jak wilgoć, para wodna, kurz, błoto i w ekstremalnych warunkach pogodowych.
Zawartość | 400 g |
Pojemnik | Wkład |
Na bazie mydła | Lit/wapń |
Oznaczenie smaru stałego | KP2K-30 |
Min./maks. temperatura pracy | -30 do 120 °C |
Kolor | Niebieski |
Klasa NLGI/warunki | 2 / zgodnie z DIN 51818 |
Lepkość oleju podstawowego, kinematyczna/warunki | 300 mm²/s / W temp. 40°C |
Min./maks. czas penetracji/warunki | 265-295 / zgodnie z DIN ISO 2137 |
Okres ochrony przed korozją/kategoria | Stopień korozji 0-0 |
Siła zespolenia VKA | 3400 N |
Przechowywanie od daty produkcji | 48 Miesiące |
Olej bazowy | Olej mineralny |
Zachowanie w obecności wody/warunki | 1-90 / DIN 51807-1 |
Film smarujący | Smar stały |
Zapach | Typowy dla produktu |
Gęstość | 910 kg/m³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Lepkość oleju bazowego – warunki | W temp. 40°C |
Temperatura aplikacji min. | -30 °C |
Temperatura aplikacji maks. | 120 °C |
Krótkotrwała odporność temperaturowa maks. | 130 °C |
Penetracja po ugniataniu - warunki | zgodnie z DIN ISO 2137 |
Klasa NLGI – warunki | zgodnie z DIN 51818 |
Okres ochrony przed korozją - warunki | w zależności od zastosowania |
Siła zespolenia VKA – warunki | Spełnia wymagania DIN 51350-4, badanie VKA (Instytut badań silników spalinowych) |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera kwasu | Tak |
Nie zawiera metali ciężkich | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!