SmartCarryStation 8.4 - z wyposażeniem

Nadwozie wózka warsztatowego z akcesoriami
WOZEK NARZEDZI. SCS-8.4-1187,5X480X1557

Nr art. 0962649010

EAN 4099618154805

Ceny dostępne po zalogowaniu
SmartCarryStation 8.4 - z wyposażeniem

Nr art. 0962649010
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
Dzięki swoim kluczowym funkcjom SmartCarryStation 8.4 to idealne rozwiązanie profesjonalnego projektowania i optymalnej organizacji miejsca pracy w różnych zastosowaniach: w branży motoryzacyjnej, przy zabudowie nadwozi, w procesach zarządzania budynkami

Optymalna organizacja miejsca pracy


  • Perforowana płyta umieszczona z tyłu zawiera szereg akcesoriów usprawniających procesy robocze i zapewnia optymalny dostęp do narzędzi i materiałów eksploatacyjnych

  • Regał na odkurzacze przemysłowe (szer. 440 x gł. 515 x wys. 805 mm) ułatwia bezpyłową pracę w dowolnym miejscu

  • Trzy pojemne szuflady i schowek do przechowywania i natychmiastowego dostępu do narzędzi i materiałów eksploatacyjnych


Dołączone akcesoria


  • Uchwyt na szlifierkę mimośrodową zapewnia łatwe przechowywanie i wyjmowanie szlifierki w celu efektywnej organizacji miejsca pracy

  • Uchwyt na butelki z pastą polerską umożliwia przechowywanie w szufladach do sześciu butelek o wadze 1 kg

  • Uchwyt na węże do bezpiecznego, uporządkowanego przechowywania węży i płynnego manewrowania wózkiem warsztatowym bez przeszkadzających węży na podłodze

  • Uchwyt na papier ścierny do schludnego przechowywania całych opakowań materiałów eksploatacyjnych i łatwego pobierania dzięki ściętemu uchwytowi.

  • Kosz na śmieci do łatwego usuwania odpadów bezpośrednio w miejscu pracy


Wymiary systemu Würth


  • Wymiary systemu umożliwiają wyposażenie szuflad we wszelkie elementy piankowe i wytłoczki oraz kasety systemu ORSY® System World.

  • Przedni schowek przystosowany do walizki systemowej Würth


Wózek warsztatowy jest łatwy w prowadzeniu


  • Solidny uchwyt boczny


Dwustopniowy system zamykania


  • Centralny zamek z zamkiem cylindrycznym

  • Odblokowywanie jedną ręką i blokady wysuwania, które zapobiegają przypadkowemu otwarciu szuflad w trakcie ruchu
Uwaga

Zakres dostawy: bez elektronarzędzi i materiałów eksploatacyjnych

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Konstrukcja szuflady

1 szuflada, S 466 x G 336 x W 69 mm, 1 szuflada, szer. 466 x gł. 336 x wys. 149 mm, 1 szuflada, S 466 x G 336 x W 309 mm

Konstrukcja

1 półka walizki systemowej 8.4

Ilość rolek

4 szt

Wysokość

1557 mm

Szerokość

1187,5 mm

Głębokość

480 mm

Obciążalność szuflady

25 kg

Konstrukcja rolek

2 krążki jezdne kierujące z hamulcem (D: 100 mm), 2 kółka samonastawne bez hamulców (D: 100 mm)

Materiał blatu roboczego

Mata gumowa

Rodzaj wyciągu

Pełny wysuw

Ilość szuflad

3 szt

Kolor

Szary antracytowy RAL 7016, strukturalny

Materiał

Blacha stalowa

Obciążalność

250 kg

Zawiera SmartCarryStation 8.4 - z wyposażeniem:
Random orbital sander hold. f. works. troll. bodyw
1 x
Random orbital sander hold. f. works. troll. bodyw

HLDR-RNRBSND-WRKSHPTR-BDYWK-124,6X40X140

Opis: Holder for a random orbital sander for storing and removing the sander for efficient workplace organisation
Ilość: 1 x
Waste bin for workshop trolley bodywork
1 x
Waste bin for workshop trolley bodywork

WASTEBIN-WRKSHPTRLY-BDYWRK-334X221,6X450

Opis: Waste bin for easy waste disposal directly at the workplace
Ilość: 1 x
Polish bottle holder for workshop trolley bodywork
1 x
Polish bottle holder for workshop trolley bodywork

HLDR-POLCAN-WRKSHPTRLY-BDYWK-334X210X125

Opis: Holder for bottles of polish for storing up to six 1 kg bottles in drawers
Ilość: 1 x
Hose holder for workshop trolley bodywork
1 x
Hose holder for workshop trolley bodywork

HOSEHOLD-WRKSHPTRLY-BDYWRK-178,8X46X120

Opis: Holder for safe, tidy storage of hoses and cables
Ilość: 1 x
Sandpaper holder for workshop trolley bodywork
1 x
Sandpaper holder for workshop trolley bodywork

SNDPAPHOLD-WRKSHPTRLY-340X161,9X135,4

Opis: Storage compartment for neatly storing entire packs of consumables.
Ilość: 1 x
Workshop trolley bodywork
1 x
Workshop trolley bodywork

WRKSHPTRLY-SCS-8.4-EMPTY-1187,5X480X1557

Opis: Due to its key features, the SmartCarryStation 8.4 offers the perfect solution for professional workplace design and optimal workplace organisation for diverse applications in the automotive, bodywork and building management sectors
Ilość: 1 x
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
Części zamienne do tego produktu:
Uchwyt

UCHWYT BOCZNY KPL. DO WOZKA NARZ. C.

Do wózków warsztatowych Compact i Standard
x 1 szt.
Szyna szuflady do wózka warsztatowego Basic

PROWADNICA DO WOZKA NARZEDZIOW.BASIC-8.4

x 1 szt.
Zamek do wózka warsztatowego Basic

ZAMEK DO WOZKA WARSZTATOWEGO BASIC